Eriks
COLSON

COLSON Rolle 100mm Rollenlager PA-Rolle weiß

  • ERIKS:11597423
  • Hersteller:WPPN 1002 2000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rad „Light Industrial" Serie PN 120–250 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Weiße Polyamid-Rollen (PN). Rolle mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

5,06 €/ Stückexkl. MwSt

5,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Polyamid Rad
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Rollenlager
Wellendurchmesser
12 mm
Nabenlänge
40 mm
Typ
WPPN