Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Weiße Polyamid-Rollen (PN) mit Rollenlager oder Kugellager.
8,60 €/ Stückexkl. MwSt
10,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Polyamid Rad |
Material Lauffläche | Polyamid |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 250 kg |
Lager | Rollenlager |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Nabenlänge | 48 mm |
Typ | WTPN |