Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Polyamidrollen mit rotem Polyurethan (PU)-Band (Härte 96° Shore A) und einem Rollenlager oder Kugellager.
15,26 €/ Stückexkl. MwSt
17,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A |
Material Lauffläche | Polyurethan 96° Shore A |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 30 mm |
Tragegewicht | 200 kg |
Lager | Abgedichtete Rillenkugellager |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Nabenlänge | 40 mm |
Typ | WPPU |