Eriks
COLSON

COLSON Rolle 100mm Rollenlager PA-Rolle grau Gummi

  • ERIKS:11597417
  • Hersteller:WPPG 1002 2000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rad „Light Industrial" Serie PG 50–200 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Polypropylenrollen mit halbelastischem grauen Gummi-(PB) Band (Härte 85° Shore A) und mit Rollenlager.

Zur Liste hinzufügen

5,55 €/ Stückexkl. MwSt

6,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A
Material Lauffläche
Gummi grau 85° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
70 kg
Lager
Rollenlager
Wellendurchmesser
12 mm
Nabenlänge
40 mm
Typ
WPPG