Eriks
COLSON

COLSON Rolle 100mm Kugellager PA-Rolle grau elastisches Gummi

  • ERIKS:11597407
  • Hersteller:WHRG 1002 5080
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rad „Intensive Use" Serie RG 150–475 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Graue glasfaserverstärkte Polyamidrollen mit grauen Gummi-(RB) Band (Härte 65° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.

Zur Liste hinzufügen

17,41 €/ Stückexkl. MwSt

20,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit grauer Gummibereifung 65° Shore A
Material Lauffläche
Gummi grau 65° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Abgedichtete Rillenkugellager
Wellendurchmesser
8 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
WHRG