Eriks
COLSON

COLSON Rolle 100mm Kugellager PA-Rolle blau elastisches Gummi

  • ERIKS:11597414
  • Hersteller:WPPB 1002 5080
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rad „Light Industrial" Serie PB 150–220 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Schwarze Polyamidrollen mit blauem elastischen Gummi-(PB) Band (Härte 70° Shore A) und mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

16,72 €/ Stückexkl. MwSt

19,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A
Material Lauffläche
Gummi blau 70° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Abgedichtete Rillenkugellager
Wellendurchmesser
8 mm
Nabenlänge
42 mm
Typ
WPPB