Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit einem Standard-Kugellager. Polyamidrollen mit Polyurethan (PU) Band (Härte 96° Shore A) und abgedichtete Kugellager.
26,79 €/ Stückexkl. MwSt
31,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A |
Material Lauffläche | Polyurethan 96° Shore A |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 35 mm |
Tragegewicht | 180 kg |
Lager | Zwei Rillenkugellager 6201 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Typ | WHPU |