Eriks
COLSON

COLSON Rolle 100mm 2 Kugellager gusseiserne Rolle rot

  • ERIKS:11597363
  • Hersteller:WHCN 1003 6151
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rad „Intensive Use" Serie CN 250–2200 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit einem Standard-Kugellager. Rote gußeiserne Rollen (CN). mit abgedichteten Kugellagern

Zur Liste hinzufügen

35,74 €/ Stückexkl. MwSt

41,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Grauguss Rad
Material Lauffläche
Grauguss
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Zwei Rillenkugellager 6202
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
WHCN