Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Schwarze Polyamidrollen mit blauem elastischen Gummi-(PB) Band (Härte 70° Shore A) und mit Rollenlager oder Kugellager.
33,74 €/ Stückexkl. MwSt
39,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A |
Material Lauffläche | Gummi blau 70° Shore A |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 45 mm |
Tragegewicht | 300 kg |
Lager | Rollenlager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Typ | WTPB |