Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Schwarze Polyamidrollen mit blauem elastischen Gummi-(PB) Band (Härte 70° Shore A) und mit Rollenlager oder Kugellager.
25,95 €/ Stückexkl. MwSt
30,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A |
Material Lauffläche | Gummi blau 70° Shore A |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 38 mm |
Tragegewicht | 180 kg |
Lager | Rollenlager |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Nabenlänge | 48 mm |
Typ | WTPB |