Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle verzinktes VA-Stahlbl. PA-Rolle 200mm PU braun beschichtet

  • ERIKS:11597350
  • Hersteller:JXPU 2003 6443/B
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle mit Feststellung „Intensive Use" Serie PU 180–515 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Weiße Polyamidrollen mit Polyurethan (PU) Band (Härte 96° Shore A) und abgedichteten Kugellagern.

Zur Liste hinzufügen

306,65 €/ Stückexkl. MwSt

358,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyurethan 96° Shore A
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
515 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
235 mm
Abmessung Deckplatte
135x112 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
JXPU
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Edelstahl