Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Rote gußeiserne Räder mit aufvulkanisiertem Volkollan-(CV) Band (Härte 92° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.
112,45 €/ Stückexkl. MwSt
131,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Vulkollan 92° Shore A |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 30 mm |
Tragegewicht | 180 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Höhe | 110 mm |
Abmessung Deckplatte | 105x85 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | JSCV |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |