Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle verzinktes Stahlblech Rolle 250mm elastisches Gummi

  • ERIKS:11597278
  • Hersteller:JSRB 2503 6443/B
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle mit Feststellung „Intensive Use" Serie RB 150–475 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Graue glasfaserverstärkte Polyamidrollen mit schwarzem Gummi-(RB) Band (Härte 65° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.

Zur Liste hinzufügen

201,03 €/ Stückexkl. MwSt

235,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi schwarz 65° Shore A
Durchmesser
250 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
475 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
290 mm
Abmessung Deckplatte
135x112 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
JSRB
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt