Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle verzinktes Stahlblech Rolle 125mm Vulkollan

  • ERIKS:11597170
  • Hersteller:JBCV 1253 6443/B
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle mit Feststellung „Intensive Use" Serie CV 180–2080 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Rote gußeiserne Räder mit aufvulkanisiertem Volkollan-(CV) Band (Härte 92° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.

Zur Liste hinzufügen

222,08 €/ Stückexkl. MwSt

259,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Vulkollan 92° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
485 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
160 mm
Abmessung Deckplatte
135x112 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
JBCV
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt