Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle verzinktes Stahlblech Rolle 125mm grau elastisches Gummi

  • ERIKS:11597286
  • Hersteller:JSRG 1252 5000/B
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle mit Feststellung „Intensive Use" Serie RG 150–475 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Graue glasfaserverstärkte Polyamidrollen mit grauen Gummi-(RB) Band (Härte 65° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.

Zur Liste hinzufügen

85,39 €/ Stückexkl. MwSt

99,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi grau 65° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Höhe
160 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
JSRG
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt