Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle verzinktes Stahlblech PU-Rolle 200mm bremse

  • ERIKS:11597017
  • Hersteller:BTAU 2003 6440
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle mit Feststellung (Stahl) „Medium Industrial" Serie AU 200–500 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Aluminium mit aufvulkanisiertem Polyurethan-(AU) Band (Härte 92° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.

Zur Liste hinzufügen

92,37 €/ Stückexkl. MwSt

108,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyurethan 92° Shore A
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
450 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
238 mm
Abmessung Deckplatte
135x115 mm
Bolt Lochabstand
105x75/80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BTAU
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt