Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle verzinktes Stahlblech PU-Rolle 125mm braun

  • ERIKS:11597016
  • Hersteller:BTAU 1252 6150
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle mit Feststellung (Stahl) „Medium Industrial" Serie AU 200–500 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Aluminium mit aufvulkanisiertem Polyurethan-(AU) Band (Härte 92° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.

Zur Liste hinzufügen

45,20 €/ Stückexkl. MwSt

52,88 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyurethan 92° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
38 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
155 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BTAU
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt