Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Aluminium mit aufvulkanisiertem Polyurethan-(AU) Band (Härte 92° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.
42,15 €/ Stückexkl. MwSt
49,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyurethan 92° Shore A |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 200 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Höhe | 128 mm |
Abmessung Deckplatte | 105x85 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | BTAU |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |