Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle verzinktes Stahlblech, PP-Rolle 160mm grau massiv Gummi

  • ERIKS:11596979
  • Hersteller:BPPG 1603 2100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle mit Feststellung (Stahl) „Light Industrial" Serie PG 50–200 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Polypropylenrollen mit halbelastischem grauen Gummi-(PB) Band (Härte 85° Shore A) und mit Rollenlager.

Zur Liste hinzufügen

43,90 €/ Stückexkl. MwSt

51,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi grau 85° Shore A
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
195 mm
Abmessung Deckplatte
140x110 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BPPG
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt