Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Schwarze Polyamidrollen mit blauem elastischen Gummi-(PB) Band (Härte 70° Shore A) und mit Rollenlager oder Kugellager.
73,40 €/ Stückexkl. MwSt
85,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Gummi blau 70° Shore A |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 450 kg |
Lager | Rollenlager |
Höhe | 238 mm |
Abmessung Deckplatte | 135x115 mm |
Bolt Lochabstand | 105x80 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | BTPB |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |