Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle verzinktes Stahlblech PA-Rolle 160mm weiß

  • ERIKS:11596929
  • Hersteller:JSPN 1603 6443/B
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle mit Feststellung „Intensive Use" Serie PN 175–1000 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Weiße Polyamid-Rollen (PN). mit abgedichteten Kugellagern.

Zur Liste hinzufügen

126,40 €/ Stückexkl. MwSt

147,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
160 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
625 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
195 mm
Abmessung Deckplatte
135x112 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
JSPN
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt