Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle verzinktes Stahlblech PA-Rolle 160mm bl., elastisches Gummi

  • ERIKS:11596971
  • Hersteller:BPPB 1603 2100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle mit Feststellung (Stahl) „Light Industrial" Serie PB 150–220 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Schwarze Polyamidrollen mit blauem elastischen Gummi-(PB) Band (Härte 70° Shore A) und mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

55,85 €/ Stückexkl. MwSt

65,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi blau 70° Shore A
Durchmesser
160 mm
Breite
45 mm
Tragegewicht
220 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
195 mm
Abmessung Deckplatte
140x110 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BPPB
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt