Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Weiße Polyamid-Rollen (PN) mit Rollenlager oder Kugellager.
57,62 €/ Stückexkl. MwSt
67,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 500 kg |
Lager | Rollenlager |
Höhe | 188 mm |
Abmessung Deckplatte | 135x115 mm |
Bolt Lochabstand | 105x80 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | BTPN |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |