Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle verzinktes Stahlblech, PA-Rolle 150mm blau elastisches Gummi

  • ERIKS:11597025
  • Hersteller:BTPB 1503 2100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle mit Feststellung (Stahl) „Medium Industrial" Serie PB 160–450 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Schwarze Polyamidrollen mit blauem elastischen Gummi-(PB) Band (Härte 70° Shore A) und mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

66,21 €/ Stückexkl. MwSt

77,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi blau 70° Shore A
Durchmesser
150 mm
Breite
45 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
188 mm
Abmessung Deckplatte
135x115 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BTPB
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt