Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Weiße Polyamid-Rollen (PN) mit Rollenlager oder Kugellager.
30,19 €/ Stückexkl. MwSt
35,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 30 mm |
Tragegewicht | 250 kg |
Lager | 1 Zentralkugellager |
Höhe | 155 mm |
Abmessung Deckplatte | 105x88 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | BTPN |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |