Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle verzinktes Stahlblech PA-Rolle 100mm Kugellager

  • ERIKS:11596965
  • Hersteller:BPPB 1001 5100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle mit Feststellung (Stahl) „Light Industrial" Serie PB 150–220 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Schwarze Polyamidrollen mit blauem elastischen Gummi-(PB) Band (Härte 70° Shore A) und mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

30,15 €/ Stückexkl. MwSt

35,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi blau 70° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Höhe
128 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BPPB
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt