Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle verzinktes Stahlblech PA-Rolle 100mm blau Kugellager

  • ERIKS:11597019
  • Hersteller:BTPB 1002 5100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle mit Feststellung (Stahl) „Medium Industrial" Serie PB 160–450 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Schwarze Polyamidrollen mit blauem elastischen Gummi-(PB) Band (Härte 70° Shore A) und mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

36,22 €/ Stückexkl. MwSt

42,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi blau 70° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
160 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Höhe
128 mm
Abmessung Deckplatte
105x88 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BTPB
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt