Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle verzinktes Stahlblech gusseiserne Rolle 250mm rot

  • ERIKS:11597166
  • Hersteller:JBCN 2503 6441/B
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle mit Feststellung „Intensive Use" Serie CN 250–2200 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit einem Standard-Kugellager. Rote gußeiserne Rollen (CN). mit abgedichteten Kugellagern

Zur Liste hinzufügen

217,75 €/ Stückexkl. MwSt

254,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Grauguss
Durchmesser
250 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
1000 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
290 mm
Abmessung Deckplatte
135x112 mm
Bolt Lochabstand
105x80 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
JBCN
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt