Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit einem Standard-Kugellager. Rote gußeiserne Räder mit aufgepresstem elastischen Gummi (CP) Band (Härte 68° Shore A) und mit abedichteten Kugellagern.
269,14 €/ Stückexkl. MwSt
314,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Gummi schwarz 68° Shore A |
Durchmesser | 250 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 445 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Höhe | 290 mm |
Abmessung Deckplatte | 135x112 mm |
Bolt Lochabstand | 105x80 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | JBCP |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |