Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Blechstahlrollen mit schwarzem halbelastischen Gummi-(PB) Band (Härte 85° Shore A) und mit Rollenlager.
50,06 €/ Stückexkl. MwSt
58,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Gummi schwarz 85° Shore A |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 200 kg |
Lager | Rollenlager |
Höhe | 235 mm |
Abmessung Deckplatte | 140x110 mm |
Bolt Lochabstand | 105x80 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | BPSM |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |