Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Blechstahlrollen mit schwarzem halbelastischen Gummi-(PB) Band (Härte 85° Shore A) und mit Rollenlager.
42,72 €/ Stückexkl. MwSt
49,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Gummi schwarz 85° Shore A |
Durchmesser | 160 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 160 kg |
Lager | Rollenlager |
Höhe | 195 mm |
Abmessung Deckplatte | 140x110 mm |
Bolt Lochabstand | 105x80 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | BPSM |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |