Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle verzinktes Stahlblech 100mm Rolle elastisches Gummi

  • ERIKS:11597011
  • Hersteller:BTAB 1002 6150
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle mit Feststellung (Stahl) „Medium Industrial" Serie AB 180–450 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Aluminium mit schwarzem elastischen Gummi-(AB) Band (Härte 72° Shore A) und abgedichtete Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

36,98 €/ Stückexkl. MwSt

43,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Schwarze vulkanisierte Gummi 72° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
180 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
128 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BTAB
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt