Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle verzinkter Stahl, Schraubenöffn. PP-Rolle 80mm weiß Rollenlager

  • ERIKS:11596982
  • Hersteller:BPPN 0805 2000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle mit Feststellung (Stahl, R. Loch) „Light Industrial" Serie PN 120–250 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Weiße Polyamid-Rollen (PN). Rolle mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

17,21 €/ Stückexkl. MwSt

20,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
105 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BPPN
Montageart
Rückenloch
Material Gabel
Stahl, verzinkt