Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Weiße Polyamid-Rollen (PN). Rolle mit Rollenlager oder Kugellager.
18,72 €/ Stückexkl. MwSt
21,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 30 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | 1 Zentralkugellager |
Höhe | 105 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | BPPN |
Montageart | Rückenloch |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |