Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle verzinkter Stahl, Schraubenöffn. PP-Rolle 125mm weiß

  • ERIKS:11596902
  • Hersteller:BPPN 1255 2000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle mit Feststellung (Stahl, R. Loch) „Light Industrial" Serie PN 120–250 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Weiße Polyamid-Rollen (PN). Rolle mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

24,25 €/ Stückexkl. MwSt

28,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
225 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
156 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BPPN
Montageart
Rückenloch
Material Gabel
Stahl, verzinkt