Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle verzinkter Stahl, Schraubenöffn. PP-Rolle 100mm weiß Kugellager

  • ERIKS:11596987
  • Hersteller:BPPN 1005 5000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle mit Feststellung (Stahl, R. Loch) „Light Industrial" Serie PN 120–250 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Weiße Polyamid-Rollen (PN). Rolle mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

20,95 €/ Stückexkl. MwSt

24,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Höhe
128 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BPPN
Montageart
Rückenloch
Material Gabel
Stahl, verzinkt