Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle verzinkter Stahl, Schraubenöffn. PA-Rolle 100mm weiß Kugellager

  • ERIKS:11597030
  • Hersteller:BTPN 1005 5000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle mit Feststellung (Stahl, R. Loch) „Medium Industrial" Serie PN 250–500 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Weiße Polyamid-Rollen (PN) mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

30,77 €/ Stückexkl. MwSt

36,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
100 mm
Breite
32 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Höhe
128 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BTPN
Montageart
Rückenloch
Material Gabel
Stahl, verzinkt