Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Polyamidrollen mit rotem Polyurethan (PU)-Band (Härte 96° Shore A) und einem Rollenlager oder Kugellager.
33,84 €/ Stückexkl. MwSt
39,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyurethan 96° Shore A |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 30 mm |
Tragegewicht | 200 kg |
Lager | 1 Zentralkugellager |
Höhe | 128 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | BTPU |
Montageart | Rückenloch |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |