Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle verzinkter Stahl, Schraubenöffn. PA-Rolle 100mm PU rot Kugellager

  • ERIKS:11596997
  • Hersteller:BPPU 1005 5000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle mit Feststellung (Stahl R. Loch) „Light Industrial" Serie PU 120–250 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Polyamidrollen mit rotem Polyurethan (PU)-Band (Härte 96° Shore A) und einem Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

27,71 €/ Stückexkl. MwSt

32,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyurethan 96° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Höhe
128 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BPPU
Montageart
Rückenloch
Material Gabel
Stahl, verzinkt