Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Blechstahlrollen mit schwarzem halbelastischen Gummi-(PB) Band (Härte 85° Shore A) und mit Rollenlager.
18,10 €/ Stückexkl. MwSt
21,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Gummi schwarz 85° Shore A |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 25 mm |
Tragegewicht | 50 kg |
Lager | Rollenlager |
Höhe | 105 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | BPSM |
Montageart | Rückenloch |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |