Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle verzinkter Stahl, Schraubenöffn. 125mm Rolle Gummi schwarz

  • ERIKS:11597008
  • Hersteller:BPSM 1255 2000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle mit Feststellung (Stahl, R. Loch) „Light Industrial" Serie SM 50–200 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Blechstahlrollen mit schwarzem halbelastischen Gummi-(PB) Band (Härte 85° Shore A) und mit Rollenlager.

Zur Liste hinzufügen

24,01 €/ Stückexkl. MwSt

28,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi schwarz 85° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
37 mm
Tragegewicht
120 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
156 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BPSM
Montageart
Rückenloch
Material Gabel
Stahl, verzinkt