Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle verzinkter Stahl, Schraubenbefestigung PP-Rolle 80mm grau massiv Gummi

  • ERIKS:11596974
  • Hersteller:BPPG 0805 2000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle mit Feststellung (Stahl, R. Loch) „Light Industrial" Serie PG 50–200 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Polypropylenrollen mit halbelastischem grauen Gummi-(PB) Band (Härte 85° Shore A) und mit Rollenlager.

Zur Liste hinzufügen

18,04 €/ Stückexkl. MwSt

21,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi grau 85° Shore A
Durchmesser
80 mm
Breite
25 mm
Tragegewicht
50 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
105 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BPPG
Montageart
Rückenloch
Material Gabel
Stahl, verzinkt