Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle verzinkter Stahl, Schraubenbefestigung PA-Rolle 125mm PU rot Kugellager

  • ERIKS:11597043
  • Hersteller:BTPU 1255 5000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle mit Feststellung (Stahl, R. Loch) „Medium Industrial" Serie PU 150–500 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Polyamidrollen mit rotem Polyurethan (PU)-Band (Härte 96°  Shore A) und einem Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

45,17 €/ Stückexkl. MwSt

52,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyurethan 96° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Höhe
155 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BTPU
Montageart
Rückenloch
Material Gabel
Stahl, verzinkt