Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle verzinkter Stahl, Schraubenbefestigung PA-Rolle 125mm blau Rollenlager

  • ERIKS:11597023
  • Hersteller:BTPB 1255 2000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle mit Feststellung (Stahl, R. Loch) „Medium Industrial" Serie PB 160–450 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Schwarze Polyamidrollen mit blauem elastischen Gummi-(PB) Band (Härte 70° Shore A) und mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

43,90 €/ Stückexkl. MwSt

51,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi blau 70° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
38 mm
Tragegewicht
180 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
155 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
BTPB
Montageart
Rückenloch
Material Gabel
Stahl, verzinkt