Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Schwarze Polyamidrollen mit blauem elastischen Gummi-(PB) Band (Härte 70° Shore A) und mit Rollenlager oder Kugellager.
39,78 €/ Stückexkl. MwSt
46,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Gummi blau 70° Shore A |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 30 mm |
Tragegewicht | 160 kg |
Lager | 1 Zentralkugellager |
Höhe | 128 mm |
Abmessung Deckplatte | 105x88 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | BTPB |
Montageart | Rückenloch |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |