Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle verg. VA-Stahlblech, PA-Rolle 125mm

  • ERIKS:11597358
  • Hersteller:JXRG 1252 6153/B
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle mit Feststellung „Intensive Use" Serie RG 150–380 kg


Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Graue glasfaserverstärkte Polyamidrollen mit grauen elastischem Gummi-(RB) Band (Härte 65° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.
Zur Liste hinzufügen

177,89 €/ Stückexkl. MwSt

208,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Gummi grau 65° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
160 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Mit Bremse
Ja
Typ
JXRG
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Edelstahl