Lenk- und Bocvkrollen aus tiefgezogenem elektrolytisch verzinkten Stahlblech. Lenklager mit doppeltem Kugelkranz mit Kunststoffdichtring mit Feststeller. Graue Rollen mit Polypropylenkern (Performa® 65° Shore A) mit abgedichtetem Einzel-Tiefrillenkugellager.
20,66 €/ Stückexkl. MwSt
24,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Performa® 65° Shore A |
Durchmesser | 100 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 125 kg |
Lager | 1 Zentralkugellager |
Höhe | 128 mm |
Abmessung Deckplatte | 105x85 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Mit Bremse | Ja |
Typ | BPPF |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |