Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Weiße Polyamid-Rollen (PN). mit abgedichteten Kugellagern.
33,74 €/ Stückexkl. MwSt
39,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Lenkrolle |
Material Lauffläche | Polyamid |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 30 mm |
Tragegewicht | 175 kg |
Lager | 1 Zentralkugellager |
Höhe | 110 mm |
Abmessung Deckplatte | 105x85 mm |
Bolt Lochabstand | 80x60 mm |
Typ | JSPN |
Montageart | Oberplatte |
Material Gabel | Stahl, verzinkt |