Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle Stahlblech PA-Rolle 100mm weiß

  • ERIKS:11597244
  • Hersteller:JSPN 1002 6123
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle „Intensive Use" Serie PN 175–1000 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Weiße Polyamid-Rollen (PN). mit abgedichteten Kugellagern.

Zur Liste hinzufügen

51,36 €/ Stückexkl. MwSt

60,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
100 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
2 Kugellager
Höhe
130 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
JSPN
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt