Eriks
COLSON

COLSON Lenkrolle Stahlblech, PA-Rolle 100mm PU rot beschichtet

  • ERIKS:11596924
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lenkrolle (Stahl) „Light Industrial" Serie PU 120–250 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Polyamidrollen mit rotem Polyurethan (PU)-Band (Härte 96° Shore A) und einem Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

20,37 €/ Stückexkl. MwSt

23,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Lenkrolle
Material Lauffläche
Polyurethan 96° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
1 Zentralkugellager
Höhe
128 mm
Abmessung Deckplatte
105x85 mm
Bolt Lochabstand
80x60 mm
Typ
JPPU
Montageart
Oberplatte
Material Gabel
Stahl, verzinkt